ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16381758
品番
ABS-451-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
仕様
鍵付き
質量(g)
352
表面処理
シルバー塗装
キー番号
H200
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16381758
ABS-451-1
41709685
ABS-460-1
防水平面スイングハンドル ABS-460
ホシモト
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です