※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-76-3-1 防水ロックハンドル ホシモト 16381785 AB-76-3-1 防水ロックハンドル ホシモト 16381785 AB-76-3-1 防水ロックハンドル ホシモト 16381785

防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理クロムめっき 注文コード16381785 品番AB-76-3-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は表面処理2種類から選べます 他の種類を見る

施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当

材質亜鉛合金(ZDC) 用途小型制御盤・各種振動機器 付属品止め金 質量(g)82 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする