ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
サテライトクロムめっき
注文コード
16381794
品番
AB-76-3-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
小型制御盤・各種振動機器
付属品
止め金
質量(g)
82
表面処理
サテライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応