50996 ニトリル手袋α200枚入ブルー SARAYA(サラヤ) 16381995

ニトリル手袋α200枚入ブルー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード16381995 品番50996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラテックス手袋のような『しなやかさ』、細かな作業に適した『フィット感』、バリア性能に優れた『耐久性』を兼ね備えたニトリル手袋ですので、業務用として幅広い用途でお使いいただけます。

サイズXS トラスコ品番752-0506 厚さ(mm)指先:0.05、掌:0.05(平均) 全長(mm)240 ブルー 入数(枚)200 機能耐久性 手の平幅(cm)7.5±0.5 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16381995
2019-12-09
用途:
生産ラインでの作業
株式会社美粧ケミカル 様

病院で使用されているのを見て
当社で使用する際、アレルギーの方にも大丈夫だったので購入しました。
評価は良く今後も使用したいと思います。

対象商品:
16382004
2018-03-11
用途:
金属の研磨作業
製造業

医療用は高いので今回はこれにしましたが、すぐに破れます。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする