三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
52
52
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16385635
品番
MSB1.5-52K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
寸法BD(mm)
50
寸法BL(mm)
25
寸法BW(mm)
10
寸法OD(mm)
81
寸法PCD(mm)
78
モジュール
1.5
歯数
52
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
0.69
軸穴径(mm)
13
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)