MSB1.5-70K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385748

MSB1.5-70K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385748
MSB1.5-70K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385748

標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数70
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
内容量1個注文コード16385748品番MSB1.5-70K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210
寸法BD(mm)55寸法BL(mm)25寸法BW(mm)10寸法OD(mm)108寸法PCD(mm)105モジュール1.5歯数70種別平歯車材質S45C相当形状B質量(kg)1.18軸穴径(mm)13歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする