R18DSAL(NN) コードレスクリーナー 18V(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機) 16389528

コードレスクリーナー 18V(本体のみ)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16389528 品番R18DSAL(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

強力モーター採用でパワフルな吸引力。
フィルタ掃除が簡単な、除じん機構形成(除じんブレード採用)
こまめなON/OFFが可能なトリガスイッチ採用。
ダストケース集塵方式採用。

バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)35 集塵容量(L)0.56 吸込仕事率(W)40 最大風量(m3/min)1.29 連続使用時間(分)40(BSL1850使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×114×153 質量(kg)1.4(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く 集塵方式ダストケース 商品タイプ本体のみ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※本体のみで充電池、充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-28
用途:
建築現場の掃除
建設業・工事業

排気がもろに手首や体にあたります。このことを誰もレビューしてないのが不思議です。

対象商品:
16389528
2020-04-24
用途:
階段、床面の隅、角の清掃時
サービス業

ハンドルの黒色ウレタンカバーが加水分解してベトベトになるので、無いほうが良い。

LEDライト付きのノズル部品に300mm程の細く長いノズルがあれば更に手が入らない深い部品のホコリも取りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
16389528
2019-09-04
用途:
家庭用に便利です。

有名なサイクロンスティッククリーナーよりもバッテリーが長持ちします。吸引力も問題なしで、気になったときに直ぐに使えるので、通常の掃除機も使わなくなりました。2階建てなので2台あれば十分です。バッテリーも2台分揃えたので、いつでも使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
16389528
2019-03-11
用途:
清掃作業
サービス業

思っていたよりパワーを感じる。元々バッテリーを持っていたので有効活用したいと思いコードレスクリーナーの購入に至った。コードレスで電源の心配もなく非常に良い買い物をしたと実感。

1人が参考にしています
対象商品:
16389528
2018-10-15
用途:
家の中で、階段や押し入れの奥など手の届かないところで使用しています。
建設業・工事業

以外と、パワフルで重宝しています。フィルターも一緒に購入したのですが、吸引力が落ちた時交換すれば問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
16389528
2017-06-04
用途:
自宅でごく普通の掃除機として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

良い点
・スイッチを握ったときのみ動作するのでバッテリー持ちが良い
・手元に重さが集中しているのでそれほど重さを感じない
・充電が早い
・フィルタ清掃機能はまあまあ実用的
悪い点
・充電器、バッテリーが高価
・付属ヘッドが簡素過ぎて使い物にならない(付属の隙間ノズルで十分)
・オプションでもいいので壁掛け用のホルダなり本体の引掛け部等が欲しい

全体的には大変満足です
日立の充電工具を持っているなら追加出費は本体のみなので安い買い物だと思います
私は自宅用に充電器を購入したので割高になってしまいました

1人が参考にしています
対象商品:
16389528
2017-05-24
用途:
作業後の掃除
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

18V用ですが、吸引力が弱いように思います。コードレスなのでこんなものかとも思うのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
16389528
2017-01-05
用途:
家庭用(室内用)

年末の掃除用として5万円程のコードレス掃除機を購入したが、バッテリーの持ちが悪いためこれを追加購入。
吸いこみ強度、バッテリーの持ち等問題なく使用出来ます。
これはお薦めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする