曜日別特売
CR68501 サインホルダー片面用 横型 クルーズ 16391348

サインホルダー片面用 横型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
用紙サイズA6 横
内容量1個注文コード16391348品番CR68501
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×43×110厚さ(mm)1.8タイプL型ヨコ A6用紙サイズA6 横用紙サイズ(幅×高さ)(mm)148×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16391348
2021-08-24
用途: 機械の号機表示
製造業

厚みがありしっかりしていて、また、値段も安く良かったです。

対象商品 : 46811606
2020-07-09
用途: お店のPOP展示用
サービス業

しっかりした作りで厚みもあります。店頭に置いて安っぽく見えません。
POPを入れるとさらに見栄えが良くなります!
気に入っているので、いつもこのホルダーを使用しています。

対象商品 : 46811606
2016-11-10
用途: ごみの持ち込み禁止表示
医療・福祉・介護関連業

店舗の前の金属製ごみ箱へ家庭内のごみが持ち込まれるため、本品を購入。
ごみ持ち込み禁止のサインをデザイン、マグネットシートと両面テープで作製して掲示したところ、ごみの持ち込みがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする