サインホルダー片面用 横型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16391357 品番 CR68401
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×38×91 厚さ(mm)1.8 タイプL型ヨコ 写真L 用紙サイズ写真L横 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)127×89

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391348
2021-08-24
用途:
機械の号機表示
製造業

厚みがありしっかりしていて、また、値段も安く良かったです。

対象商品:
46811606
2020-07-09
用途:
お店のPOP展示用
サービス業

しっかりした作りで厚みもあります。店頭に置いて安っぽく見えません。
POPを入れるとさらに見栄えが良くなります!
気に入っているので、いつもこのホルダーを使用しています。

対象商品:
46811606
2016-11-10
用途:
ごみの持ち込み禁止表示
医療・福祉・介護関連業

店舗の前の金属製ごみ箱へ家庭内のごみが持ち込まれるため、本品を購入。
ごみ持ち込み禁止のサインをデザイン、マグネットシートと両面テープで作製して掲示したところ、ごみの持ち込みがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする