※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M65
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391743
品番
AN13SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
幅B(mm)
12
寸法b(mm)
7
寸法d1(mm)
79
外径d2(Φmm)
85
寸法d6(Φmm)
66
寸法g(mm)
79
寸法h(mm)
3
寸法r1(最大)(mm)
0.5
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
2
ねじの呼び
M65
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方