曜日別特売
AN18SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN18SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391795
AN18SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391795

ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM90
内容量1個注文コード16391795品番AN18SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。幅B(mm)16寸法b(mm)10寸法d1(mm)108外径d2(Φmm)120寸法d6(Φmm)91寸法g(mm)112寸法h(mm)4寸法r1(最大)(mm)0.6材質ステンレス形状丸形種類ロックナットねじピッチ2ねじの呼びM90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする