AW04SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW04SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391865
AW04SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391865

座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d3(Φmm)20
内容量1個注文コード16391865品番AW04SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
寸法B2(mm)3.5寸法B7(mm)1寸法M(mm)18.5内径d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)26寸法d5(Φmm)36寸法f(mm)4寸法f1(mm)4寸法g(mm)20寸法r2(mm)1材質ステンレス形状丸形歯数13種類座金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16391883
2017-07-14
用途: 設備のメンテナンス
松風台自治会

購入するのに、サイズや材質が解り易くとても選択するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする