AW17SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW17SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391996
AW17SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391996

座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径d3(Φmm)85
85
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
内容量1個注文コード16391996品番AW17SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B2(mm)5.8寸法B7(mm)1.8寸法M(mm)81.5内径d3(Φmm)85寸法d4(Φmm)102寸法d5(Φmm)119寸法f(mm)8寸法f1(mm)10寸法g(mm)85寸法r2(mm)1.2材質ステンレス形状丸形歯数19種類座金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16391883
2017-07-14
用途: 設備のメンテナンス
松風台自治会

購入するのに、サイズや材質が解り易くとても選択するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする