※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径d3(Φmm)
95
95
95
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16392014
品番
AW19SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B2(mm)
5.8
寸法B7(mm)
1.8
寸法M(mm)
91.5
内径d3(Φmm)
95
寸法d4(Φmm)
113
寸法d5(Φmm)
133
寸法f(mm)
10
寸法f1(mm)
10
寸法g(mm)
95
寸法r2(mm)
1.2
材質
ステンレス
形状
丸形
歯数
19
種類
座金
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方