曜日別特売
TPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 16392416

TPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 16392416
TPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 16392416

押し引き兼用型トグルクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN[kg])0.5[50]ストローク(mm)15注文コード16392416品番TPPL50L
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
クランプ力(kN[kg])0.5[50]支持力(kN)0.5(最大)仕様クランプボルト(押し引き兼用型)TNG0422トラスコ品番490-6209ストローク(mm)15全長(mm)82材質(本体)質量(g)54角度(°)(ハンドル操作)180最高高さ(mm)57操作角度(°)180(ハンドル)ベースフランジ最大長(mm)75ハンドル操作角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 木材のクランプ
製造業

品物を押さえるクランプボルトナットの軸中心は底面から約10.5mmでした。
また取り付け面にある大きな穴はφ10.1mmで、4箇所のφ4.5の取り付け穴の中央に空いています。カタログには載っていないので保証値ではありませんが、ご参考まで。とはいえクランプボルトナットの高さはカタログ図面で明示して欲しいですね。

対象商品 : 16439614
2023-12-11
用途: 小物治具

製造ラインで、手作業で圧接されているのでばらつきを思い安定した圧接が、この押しクランプ利用で製品の安定化が出来ました。安価で活用方法は限りないです。

対象商品 : 16439614
2022-03-12
用途: ジグ製作
その他業種

自作のルーターテーブルにおいて小物材料の固定に使用。小型なので重宝

対象商品 : 44428377
2019-10-07
用途: ストッパーとして

工作機械のストッパー治具として購入しました
ストロークも長い物を選び刃物が干渉しない様な使い方
で使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする