刈払機用チップソー 草刈用

(641件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 16392434 品番 M255-40P
在庫数量:残り2048点
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。

外径(Φmm)255 刃厚(mm)2 刃数(p)40 用途一般草刈用 穴径(Φmm)25.4
注意
※チップソーが本来の切断物以外の石・缶・ビン・電線その他の硬質異物に当たるとチップソーが破損して、その破片が飛散したり、チップソーの回転により硬質異物の破片が飛散したりし、使用者およびその周りの物に当たって負傷したり損害を与える危険性があります。
※ご使用にあたっては必ず商品に付いている使用方法と注意点をよくお読みのうえ、安全を第一にご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:243312
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 641
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
草刈り・枯葉・雑草の伐採に利用
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

伐採作業を行う際、刃の持ちも良く、良く刈れます
定期便でお値段も少し安くなっていますので経費を抑えられます。

2026-01-13
用途:
カヤ類などの草刈り作業に使っています。
サービス業

草刈り作業を約35年やっています。値段が安くて耐久性が良く最近はこのチップソーをよく使っています。是非使ってみてください。

2025-10-21
用途:
草刈り
猫の手工房 様

自分でチップソーを研磨していたが手間の割に切れ味が悪いのでこれを買ってみた。良く切れるし、耐久性も有るのでこれで十分だと思った。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
草刈りに使用
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者施設なんですが山間部に建っており定期的な草刈りが必要です。度々購入すると思います。

2025-08-23
用途:
除草作業
建設業・工事業

約150坪の草地の除草に使用しています。石も散在する草地なので一度の除草で
歯を取り替えていますのでなるべく安いチップソーを利用しています。効果で切れ味の良い物に変えても石があるため2度目は切れ味が落ちるため安いものを利用しています。本チップソーはその意味で目的を十分叶えていますので満足しています。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
草刈り
オートショップ タニグチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よく刈れると思いますがどのくらい切れ味が持続するかが問題。

2025-07-17
用途:
草刈機使用時

お値段がお気に入りです。小石などに当たってチップが何個か飛びますので、お安いもので早めに交換するようにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
16392425
2025-11-27
用途:
草刈り作業

チップがしっかりしていて欠け難いです。
お値段以上の製品で満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする