メイン画像

アイシングベスト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード16392787 品番TICEV-LL-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。 トラスコ品番354-2768 材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル ブラック サイズLL 着丈(cm)32 身幅(cm)25 胴回り(cm)94〜103
注意
※ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする