代表画像

スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16392830 品番TS-28DW-1NDL
参考基準価格(税別)¥135,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。※200Vタイプは電源コードは付属していません。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
首振りスイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。
環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。 付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本 トラスコ品番594-5824 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 口数1 首振あり 電源コード(m)2.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 本体寸法(mm)幅400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.92/1.17 標準消費電力料金(円/h)28.5/36.3(50/60Hz)
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。
※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする