代表画像
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。 ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。 チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様! 電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。※200Vタイプは電源コードは付属していません。 運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。 ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。 コンパクト設計で設置場所を選びません。 排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。 環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。