AFF-WP5-GR ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック AFF WARE 16393557

AFF-WP5-GR ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック AFF WARE 16393557
AFF-WP5-GR ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック AFF WARE 16393557

ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード16393557品番AFF-WP5-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サイズの違う5つのポケットと、2つのフックが付いているウォールポケットです。
オフホワイトのナチュラルなカラーは幅広いお部屋に馴染みます。
お部屋のインテリアやオフィスの小物収納などに役立ちます。

用途
インテリアや小物収納として
仕様ポケット(大)×1、ポケット(中)×2、ポケット(小)×2、フック×2材質キャンバス生地グリーン寸法(cm)54×34.5ポケット【小】11.3cm【中】17cm【大】33.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする