AFF WARE
AFF WAREの 日用雑貨
AFF WAREの ラック・フック
ウォールポケット 吊り下げ式 5ポケット 2フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16393566
品番
AFF-WP5-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズの違う5つのポケットと、2つのフックが付いているウォールポケットです。
オフホワイトのナチュラルなカラーは幅広いお部屋に馴染みます。
お部屋のインテリアやオフィスの小物収納などに役立ちます。
用途
インテリアや小物収納として
仕様
ポケット(大)×1、ポケット(中)×2、ポケット(小)×2、フック×2
材質
キャンバス生地
色
ブラウン
寸法(cm)
54×34.5
ポケット
【小】11.3cm【中】17cm【大】33.5cm