‐ 速乾さび止めエコ ニッぺ(日本ペイント) 16394148 ‐ 速乾さび止めエコ ニッぺ(日本ペイント) 16394148

速乾さび止めエコ

(9件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) グレー 注文コード16394148 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ

塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
グレー 特性速乾、さび止め 用途一般鉄骨、手摺など 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
注意
※使用前に内容物が均一になるよう撹拌機等を使用し攪拌してください。
※塗装時並びに塗料の取り扱い時は、十分に換気を行い火気厳禁にてご使用下さい。
※塗装時の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※施工時は、飛散防止のための養生を行って下さい。
※ゴミ・ホコリ・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびは、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去してください。
※剥離箇所があれば、その周辺を含めて除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行って下さい。
※沈殿していることがありますので、よく攪拌ししてからご使用ください。
※又、うすめ過ぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こりますので避けてください。
※十分な塗膜性能を確保する為、所定の使用量を塗装してください。
※塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
※シーリング材への塗装は、シーリング材の種類によっては、割れたり汚れたりする場合がありますので、基本的には避けてください。
※上塗りには強溶剤系の塗料は使用しないでください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対避けてください。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチックなどへの塗装は避け下さい。
※溶剤系塗料の為、室内での塗装は必ず換気を行って下さい。
※一度に厚塗りをすると、乾燥不良となり、種々の問題を起こしますので、適正な膜厚で塗装してください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、段ボール等)や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに廃棄処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
配管材のさび止めに
建設業・工事業

購入時予定していた出荷より数日遅れていました。作業工程が滞ってしまうので出来れば遅延の無いよう頂けると助かります。モノ自体はとても良いのでリピート品です。

対象商品:
16394148
2023-08-21
用途:
塗装の下地
アイワ貿易有限会社 様

ユンボの再塗装の下地に使用
安いけど、性能はしっかりしています

1人が参考にしています
対象商品:
16394132
2024-02-25
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とても使いやすく、価格も手ごろなので他の製品からこちらに変更予定です。

対象商品:
16394132
2022-10-07
用途:
設備の据付における溶接部分のタッチアップ
株式会社イワサ 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使用できました。今後も同様の商品を使用したいと思います。

対象商品:
16394148
2022-11-27
用途:
塗装工事
シオン技研工業 様 (建設業・工事業)

他のメーカーとさほどの差は感じられませんが、あとは値段で対応することできればいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
16394132
2021-12-27
用途:
機械の修理
農・林・水産業

いつも少量ずつ購入しておりましが今回は
大きい物を修理するので1缶購入しました。
また、お世話になると思います。

対象商品:
16394132
2020-11-19
用途:
鉄骨の塗装作業時
建設業・工事業

普段使用している錆止めの半額ですが、塗りやすさ・乾きの早さともに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16394132
2020-11-01
用途:
塗装
建設業・工事業

カテゴリー特価で安く買えて満足です。まさかこの商品がモノタロウ様で取り扱ってるとは…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする