カラーマックスWエコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(260mL) 注文コード 16394218 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

水性塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤

添加量
3%を上限
(重量比)
インディアンレッド 特性耐候 用途水性塗料専用着色剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※本商品は塗料ではありませんので、単独で塗装する事はできません。
※添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3%(重量比)を上限としてください。
※ほとんどの水性塗料に使用できますが、特に他社製品についてはご使用前にあらかじめ仕上がり性などご確認してからご使用ください。
※使用前に取扱い説明書を理解し、取り扱って下さい。
※この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
※目に入った場合は直ちに医師に連絡してください。
※よくフタをし、5℃〜40℃の屋内で貯蔵してください。
※日光から遮断し、50℃以上の温度に置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする