100800110 タクティカルゴーグル”X-800” bolle 16394257 100800110 タクティカルゴーグル”X-800” bolle 16394257 100800110 タクティカルゴーグル”X-800” bolle 16394257 100800110 タクティカルゴーグル”X-800” bolle 16394257

タクティカルゴーグル”X-800”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16394257 品番100800110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量のタクティカルゴーグルです。
ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。
STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。
フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。
衝撃に強い厚さ3mmのレンズを採用しています。
レンズとフレームの間に隙間ができるフローティングシステムです。

用途飛来物などからの眼の保護に。 仕様レンズ用カバー付 トラスコ品番772-4730 材質レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア フレーム色ブラック 機能【UVカット】○【防傷加工】○【防曇加工】○【顔あたりソフト】○ コーティングレンズ:【内側】防曇コーティング【外側】防傷コーティング 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)3 通気孔

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16394257 100800110 21468283 100800110 TACTICAL ゴーグル bolle TACTICAL ゴーグル bolle 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする