YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16394467
品番
SPSH-2020(IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ワンタッチで取り付けできるカンタン設置
サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能
ボーダーメッシュで通気性抜群
遮光率約76%
紫外線遮蔽約85%
用途
日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
質量(kg)
3.1
色
アイボリー
サイズ
2×2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×6.5×220-315
注意
※組み立て設置はふたりでの作業をお勧めします。台風など、強風や悪天候が見込まれる際は事前に取り外してください。