曜日別特売
452-622 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ 16394799

452-622 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ 16394799
452-622 浅型流し台トラップ(横穴つき) カクダイ 16394799

浅型流し台トラップ(横穴つき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16394799品番452-622
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,544
販売価格(税別)
5,040

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)
BL相当品
取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ
G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。
はさみ込み厚最大10ミリ

材質PP、ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする