耐溶剤エプロン コシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16394948 品番AF-3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。
ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。
ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
腰下エプロンです。

用途工場など薬品を使う現場に。 厚さ(mm)【本体】0.65 ブラック サイズフリー 質量(g)860 寸法(cm)87×90 本数【紐】2 耐熱温度(℃)170 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム 紐長(cm)100 ハトメポリカーボネート
注意
※全ての薬品に対しての耐性は有しておりません。ご使用前に耐薬品性をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする