水溶性園芸肥料 OK-F-3

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード16395103 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。
なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。
きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。
Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。

用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0% 登録保証生第93004号
注意
※アルカリ性農薬やアルカリ資材とは混用しないでください。
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用しないでください。
※薬害発生の恐れがあるのでりんごには葉面散布での使用はしないでください。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※粉じんを吸引しないように作業時はマスクを着用してください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※肥料の性質上、固化する場合もありますが問題なく溶解します。又、肥料成分にも影響しませんのでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16395103
2023-11-27
用途:
ミニトマト追肥
農・林・水産業

初めて使うので効果はわかりませんが、これ以上の商品はないと思うので今から使うのが楽しみです!

対象商品:
16395103
2022-09-12
用途:
各種、家庭菜園や花壇の追肥

この商品、馬鹿にしていた訳ではないですが、なんか凄いです。
明らかに元気になります。その辺の液肥とは比べ物にならないです。

対象商品:
16395103
2023-06-16
用途:
トマト栽培
農・林・水産業

以前から使ってます。ただ品薄のため、なかなか欲しい時に買えませんでした。

対象商品:
16395103
2019-08-20
用途:
トマトの追肥として
農・林・水産業

以前からOK−Fシリ−ズは使用していましたが、今回は葉先枯れ対策として初めてF3を使用してみました。今のところ、4段目以降の葉先枯れが殆ど発生していませんので効果は認められると思います。長年、葉面散布主体でしたので今後は、これも有りかなと感じています。

対象商品:
16395103
2017-01-22
用途:
カーネーションの追肥
吉田園芸 様

使い易いて良い。もう少し値段が安ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする