TRUSCO
TRUSCOの 食品
TRUSCOの 熱中飴/塩タブレット
TRUSCOの 塩飴
塩飴”塩の力” ボトルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
408-7372
注文コード
16395237
品番
TNU-750
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に塩分と糖分を補給できます。
100g当たりクエン酸が1230mg入っています。
100g当たり食塩が1230mg入っています。
用途
暑さで失われる塩分と糖分の補給に。
トラスコ品番
408-7372
材質
砂糖、水飴、食塩、クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
タイプ
飴
容量(g)
750
入数
約175粒
香味
青梅
注意
※賞味期限のある商品ですので、必ず期限日をご確認ください。