メイン画像

全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16395316 品番DF-105
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。
上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。
ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1899 材質ハネ:アルミ 幅(mm)1240 高さ(mm)1265 奥行(mm)480 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180 ハネ径(cm)約105 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12) 騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時) 風量無段階 風量調整 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整
注意
※保証期間」はご購入日より1年です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする