Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16395411 品番 M100G-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用) ダークグレイ 質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 読取光学式 2400dpiセンサー 解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン) RoHS指令(10物質対応)対応 無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル) 電波周波数(GHz)2.4 BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0 作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする