曜日別特売
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420

 

M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420
M100G-LG Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) rapoo(ラプー) 16395420

Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ライトグレイ
内容量1個注文コード16395420品番M100G-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)ライトグレイ質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする