曜日別特売
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447

 

MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447
MT550G-BK Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK rapoo(ラプー) 16395447

Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16395447品番MT550G-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする