段差スロープ PVC材質 カット可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)90.5 高さ(cm)1 注文コード16395456 品番PTR9510Z-BJ
参考基準価格(税別)¥2,099 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は幅・高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。

用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(kg)約0.45 ブラウン 幅(cm)90.5 耐荷重(kg)800 高さ(cm)1 奥行き(cm)5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする