車椅子スロープ アルミスロープ 折り畳み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16395569 品番MR607-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,120

折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。両サイドチューブの高さは8cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。

用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。 材質アルミ 質量(kg)約11.2 幅(cm)【展開】71.5【折りたたみ】35 耐荷重(kg)300 長さ(cm)【展開】152【折りたたみ】152 高さ(cm)【使用範囲】15-37.5【推薦】25【展開】5【折りたたみ】7
注意
※ご注意:本品はバイクと電動三輪車に不適用。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする