温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源専用ACアダプタ(付属品)※ACアダプタ一次側AC100V〜240V 50/60Hz0.3A注意PSE認証はAC100Vでの取得品です。 注文コード16396004 品番温湿度分離型センサ SK-M350R-TRH-S2(8102-22)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易

測定範囲
温度:-10.0〜60.0℃
湿度:20.0〜95.0%rh(at23℃)
寸法
約幅127×高さ71×奥行50.5mm
センサ部:約Φ19×長さ118.5mm
コード長:3m
電源
専用ACアダプタ(付属品)
※ACアダプタ一次側AC100V〜240V 50/60Hz0.3A
注意PSE認証はAC100Vでの取得品です。
センサー
温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ
精度
温度:±0.5℃(20〜30℃)±1.0℃(左記以外)
湿度:±3%ah(at20〜30℃/30〜90%rh)
質量(g)380 用途SK-M350R-TRH用一体型センサ トラスコ品番479-7051 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする