水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の マスターリンク
スクエアーキャッチ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
16396092
品番
B-2398
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
質量(g)
47
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
46
寸法E(mm)
7.6
使用荷重(kN)
1.96
寸法B1(mm)
26
寸法B2(mm)
21
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
トラスコ品番
477-5678
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじ
仕上
バレル研磨仕上げ
注意
※使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。