※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の マスターリンク
スクエアーキャッチ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
16396108
品番
B-2399
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
質量(g)
106
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法E(mm)
10.3
使用荷重(kN)
2.45
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
39
用途
ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
トラスコ品番
477-5686
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじ
仕上
バレル研磨仕上げ
注意
※使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。