※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
スイベルアイフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
16396135
品番
B-2405
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに
トラスコ品番
477-5716
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
32
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
14
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
21.5
仕上
バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
0.20