※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 重量フック
スイベルベルトナスカン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
16396162
品番
B-1916
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
477-5660
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
仕上
バレル研磨仕上げ
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
20
使用荷重(kN)
0.29