B-2431 ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所 16396214 B-2431 ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所 16396214

ミニクリップ(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16396214 品番 B-2431
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番477-5741 材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 質量(g)28 寸法L(mm)58 寸法d(mm)10 寸法t(mm)5.0 寸法r(mm)12 寸法S(mm)14 寸法D(mm)10 寸法T(mm)5.0 寸法W(mm)30 寸法R(mm)12 使用荷重(kN)0.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16396214
2021-06-14
用途:
釣り具として

釣り竿の落下防止のチェーンのフックを交換してつけています
SUSなので錆びずに良い感じで使えます 大きさも丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1人が参考にしています
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする