※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10168021 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16396248 10168021 異形J型ロープ止め(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16396248

異形J型ロープ止め(ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)【折り返し】40〜50 径(Φmm)6 注文コード16396248 品番10168021
参考基準価格(税別)¥324 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は長さ・径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
全長(mm)240 長さ(mm)【折り返し】40〜50 トラスコ品番471-2625 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)60 径(Φmm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39258958
2022-06-16
用途:
駐車場の区画線引き
有限会社 美広社 様

長さ・形状は良いですがもう少し太いほうが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする