浪速鉄工
浪速鉄工の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浪速鉄工の ターンバックル・シャックル
浪速鉄工の ターンバックル
リターンバックル(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16396257
品番
RTB2001W2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。
用途
型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。
トラスコ品番
474-7763
材質
S45C
質量(g)
310
寸法L(mm)
135
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
240
基本使用荷重(kN)
2.35