S字フック エスビナー (ステンレス製)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16396293 品番 NI00740
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。

用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。 仕様ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。 トラスコ品番479-8333 材質ステンレス スペクトラム 質量(g)11 耐荷重(kg)4.5 幅×長さ(mm)22×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
プラスチックチェーンの連結
運輸・通信業

プラスチックチェーンに合うサイズを探していました。太すぎずちょうどピッタリのサイズで問題なく使えています。軽くて丈夫なので満足しています。

対象商品:
16396354
2023-04-08
用途:
ゴルフバックに使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

ゴルフバックに使っています。
一緒にバイク用ベルトも買って使っています。
色々便利です。

対象商品:
16396275
2021-04-11
用途:
キャンプ時
その他業種

キャンプ等屋外でカラトリー類とかゴミ袋とかちょっと引っ掛けたいものに付けて重宝しています。

対象商品:
16396336
2020-01-19
用途:
複数の鍵の所持
卸売・小売業

リングの付いた鍵を持ち歩くためにこの商品を試してみました。
複数の鍵を付けポケットの中に入れていると、出した時に鍵が外れてしまっていることがありました。これまで普通のカラビナではそんなことはなかったので、ポケットの中に入れる用途には適していないようです。

対象商品:
16396275
2019-11-20
用途:
登山、屋外作業時
その他業種

手袋などをザックにぶら下げる目的で本品を購入しました。
頻繁に付け外しする物の場合、普通のカラビナより扱い易いです。

対象商品:
16396284
2019-02-27
用途:
目印のずれ防止
所沢・市民放射線測定室 様 (教育・研究機関)

重量が少し軽めでしたが、ステンレスなので安心して使用できそうです。海水がかかるので耐久性を試してみます。

対象商品:
16396406
2016-03-30
用途:
チェーンの取り付け
農・林・水産業

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする