桧 インテリアパレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16396305 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小スペースも有効活用!ラックにもなる国産ひのきミニパレット
観葉植物や、オブジェなどを載せてインテリアのアクセントとしてお楽しみ頂けます。
2枚のパレットをたて置きし、間に板を通してフリーラックにDIYしてもGOOD。
ミニパレットに差し込む棚板は厚さ1〜1.5cm程度のものをご用意ください。
機能性に優れたヒノキ本来の高い防湿・防虫効果で大切なものを守ります。
シンプルなデザインでナチュラルな雰囲気のインテリアによく合います。
天然、しかも無塗装のため、キッチンや子供部屋でも安心してお使い頂けます。
安心の品質、日本製です。

材質 規格L 幅(cm)31 本体質量(g)1350 高さ(cm)43 奥行き(cm)4.7
注意
※手作業で作製しているため、製品寸法に若干の差異が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする