付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A