APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400

APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400
APF-565L(GY) ソーラーパワーファン アピックス 16396400

ソーラーパワーファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード16396400品番APF-565L(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。
充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。
USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。
強化バンパーで耐衝撃性が向上。
停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。
ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。

付属品ACアダプター、USBケーブル本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする