TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の メガネ・ゴーグル・防災面
TAKAGI(高儀)の 安全メガネ
TAKAGI(高儀)の 2眼型 メガネ
セーフティグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16396479
品番
TGC‐4H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハードコート:きずが付きにくい
UV385:紫外線を99.9%カット
ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合
偏光レンズ:照り返しや反射光をカット
用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
材質
【レンズ・フレーム】ポリカーボネート