※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16396598
品番
7616-5002 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
極数
16
用途
一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様
接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
トラスコ品番
479-2653
材質
ガラス強化ポリエステル
形状
アングル
質量(g)
6
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
基板厚(mm)
(適合)1.6
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装