用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10〜35℃【
定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10〜35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む